LED ACCU LAMPA PEN, 3 + 1W

2.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Полначка LED лампа со алуминиумско куќиште, обезбедува 300 lm во режим на работно светло и 150 lm во SPOT режим. Со батерија од 650 mAh, овозможува до 2,5 часа работа. Со IP20 заштита, погодна е за суви услови, а компактниот дизајн ја прави идеална за помали работни простори и домашна употреба. SMD технологијата овозможува долготрајна и ефикасна работа.

Документи
Каталошки број: 5827500021
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Мултифункционална LED лампа со алуминиумско куќиште.

Заштита од удари и паѓање: ниво IK07.

Литиум-полимер батерија со Micro C-USB приклучок.

Два извори на светлина: главно работно светло и SPOT светло.

Главното работно светло има 2 нивоа на прилагодување на јачината на снопот светлина.

  • Главно светло обезбедува широко поле на осветлување.
    Светлосен флукс: 300 lm

  • SPOT светло се користи за осветлување со тесен сноп светлина.
    Светлосен флукс: 180 lm

Време на работа:

  • Главно светло: 2,5 ч

  • SPOT светло: 4 ч

Време на полнење: 2 ч

Заштита од прашина и вода: IP20

Пребарување на режимите: SPOT светло / Главно светло / Исклучено

Индикатор за полнење на батеријата: статусот на наполнетост се прикажува со LED диода која се наоѓа покрај C-USB приклучокот за полнење.

Магнет: поседува силен магнет на долниот дел – основата на ламбата.

 

Се испорачува со „C“ USB кабел.

">

*
*
*

Мултифункционална LED лампа со алуминиумско куќиште.

Заштита од удари и паѓање: ниво IK07.

Литиум-полимер батерија со Micro C-USB приклучок.

Два извори на светлина: главно работно светло и SPOT светло.

Главното работно светло има 2 нивоа на прилагодување на јачината на снопот светлина.

  • Главно светло обезбедува широко поле на осветлување.
    Светлосен флукс: 300 lm

  • SPOT светло се користи за осветлување со тесен сноп светлина.
    Светлосен флукс: 180 lm

Време на работа:

  • Главно светло: 2,5 ч

  • SPOT светло: 4 ч

Време на полнење: 2 ч

Заштита од прашина и вода: IP20

Пребарување на режимите: SPOT светло / Главно светло / Исклучено

Индикатор за полнење на батеријата: статусот на наполнетост се прикажува со LED диода која се наоѓа покрај C-USB приклучокот за полнење.

Магнет: поседува силен магнет на долниот дел – основата на ламбата.

 

Се испорачува со „C“ USB кабел.