LED повеќенаменска ACCU лампа со сензор

4.590 ден со ДДВ
4.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Што претставува оваа LED лампа?
Полнлива цилиндрична работна лампа со сензор за движење, дизајнирана за практично осветлување во различни работни средини.

Од каков материјал е изработена?
Издржливо ABS куќиште отпорно на удари, наменето за секојдневна професионална употреба.

Како се поставува и насочува светлото?
Магнетната база и ротирачкото тело овозможуваат стабилно поставување и лесно насочување на светлото кон работната зона.

Дали овозможува работа без раце?
Ротирачките куки овозможуваат закачување и поголема слобода при работа.

Како функционира сензорот?
Вклучување и исклучување со едноставно движење на раката за побрза и поудобна употреба.

 

Што содржи пакувањето?
Лампа, USB кабел за полнење и упатство за користење.

Документи
Каталошки број: 5827940178
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Материјал на куќиштеABS пластика
Отпорност на ударIK07
Ротација на зглобни краеви180°
Ротација на тело360°
Магнетна базаДа
Ротирачки куки2
Сензор за движењеДа
Тип на батеријаЛитиум-полимер
Приклучок за полнењеMicro-C USB
Тип на LEDCOB
Режими на светло2
Светлосен флукс1000 / 500 lm
Време на работа2 – 4,5 h
Време на полнење2 h
Индикатор на батерија4 LED
IP заштитаIP20
Содржина на пакувањеЛампа; USB кабел;
*
*
*
Спецификации на производот
Материјал на куќиштеABS пластика
Отпорност на ударIK07
Ротација на зглобни краеви180°
Ротација на тело360°
Магнетна базаДа
Ротирачки куки2
Сензор за движењеДа
Тип на батеријаЛитиум-полимер
Приклучок за полнењеMicro-C USB
Тип на LEDCOB
Режими на светло2
Светлосен флукс1000 / 500 lm
Време на работа2 – 4,5 h
Време на полнење2 h
Индикатор на батерија4 LED
IP заштитаIP20
Содржина на пакувањеЛампа; USB кабел;