LED лампа PEN - MINI 2,5 + 1W

1.750 ден со ДДВ
1.750 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мини пенкало LED полнечка лампа со батерија од 500 mAh, обезбедува 250 лумени светлина во режим на работно светло и 100 лумени во режим на SPOT светло. Со IP20 заштита, погодна е за користење во суви простории. Максималното време на работа е до 5 часа во понискиот режим на светлина. Компактниот дизајн и алуминиумското куќиште овозможуваат лесна преносливост и едноставно поставување во различни услови. Идеална е за прецизни работи и употреба во ограничени простори.

Документи
Каталошки број: 5827500001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Мултифункционална лампа со мали димензии и мала тежина.

Куќиштето на батеријата изработено од алуминиум овозможува заштита од удар/пад на ниво IK07.

Литиум-полимерна батерија со Micro C-USB приклучок за полнење.

Има два извора на светлина: Главно работно светло и Spot светло.

Главното работно светло има 2 нивоа на прилагодување на јачината на светлосниот зрак:

  • Максимална осветленост: 250 lm

  • Минимална осветленост: 100 lm

Spot светло – светлосен флукс:

  • Максимална осветленост: 90 lm

Времетраење на осветлување:

  • Главно светло:

    • 1,5 ч. при макс. осветленост

    • 5 ч. при мин. осветленост

  • Spot светло:

    • 5 ч. при мин. осветленост

Време на полнење: 2,5 часа

Функција „затемнување“
Можност за намалување на јачината – „димирање“ за двата извора на светлина.

Индикатор за полнење на батеријата
Статусот на полнење се прикажува со една LED диода лоцирана покрај „C“ USB приклучокот.

Се испорачува со „C“ USB кабел.

Магнет
Поседува силен магнет на закачалката за џеб.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БатеријаПолимерна литиум 3.7V, 550 mAh
БојаТемно сива
Моќност на светилка2,5 + 1 W
ТипМултифункционална LED полначка
Време на полнење2,5 h
*
*
*

Мултифункционална лампа со мали димензии и мала тежина.

Куќиштето на батеријата изработено од алуминиум овозможува заштита од удар/пад на ниво IK07.

Литиум-полимерна батерија со Micro C-USB приклучок за полнење.

Има два извора на светлина: Главно работно светло и Spot светло.

Главното работно светло има 2 нивоа на прилагодување на јачината на светлосниот зрак:

  • Максимална осветленост: 250 lm

  • Минимална осветленост: 100 lm

Spot светло – светлосен флукс:

  • Максимална осветленост: 90 lm

Времетраење на осветлување:

  • Главно светло:

    • 1,5 ч. при макс. осветленост

    • 5 ч. при мин. осветленост

  • Spot светло:

    • 5 ч. при мин. осветленост

Време на полнење: 2,5 часа

Функција „затемнување“
Можност за намалување на јачината – „димирање“ за двата извора на светлина.

Индикатор за полнење на батеријата
Статусот на полнење се прикажува со една LED диода лоцирана покрај „C“ USB приклучокот.

Се испорачува со „C“ USB кабел.

Магнет
Поседува силен магнет на закачалката за џеб.

Спецификации на производот
БатеријаПолимерна литиум 3.7V, 550 mAh
БојаТемно сива
Моќност на светилка2,5 + 1 W
ТипМултифункционална LED полначка
Време на полнење2,5 h