LED ламба ERGOPOWER

5.267 ден со ДДВ
5.267 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мултифункционална LED полнетна лампа која може да се носи на глава. Поседува сензор за контрола на вклучување и два режима на работа: 100 или 280 lm и работи до 2-5,5 часа.

Документи
Каталошки број: 0827809638
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Мултифункционална лампа за носење на глава
Оваа лампа е мала димензија и мала тежина, со гума заштита од ударни оптоварувања, нивоа IK07.

Литиум-полимерска батерија со Micro C-USB приклучок.

Изразито силно светло, кое се емитува во опсег од 60 степени.
Погодлив заден носач, со поместување нагоре-долу под агол од 60°.

Инфрацрвени сензор за детекција на движење.
Светлото се вклучува врз основа на одреденото движење на главата. Исто така, светлото се автоматски гаси преку сензорот за движење.

IP65 заштита.
Може да се користи и при дождливо време.

Два режима на работа – светлосен флукс

Максимална осветленост: 280 lm
Минимална осветленост: 100 lm
Време на работа:

2h Макс. осветленост
5,5h Минимум осветленост
Време на полнење: 2,5h

Батерија - Полимер Литиум 3.7V, 1500 mAh

Се испорачува со USB кабел.

*
*
*

Мултифункционална лампа за носење на глава
Оваа лампа е мала димензија и мала тежина, со гума заштита од ударни оптоварувања, нивоа IK07.

Литиум-полимерска батерија со Micro C-USB приклучок.

Изразито силно светло, кое се емитува во опсег од 60 степени.
Погодлив заден носач, со поместување нагоре-долу под агол од 60°.

Инфрацрвени сензор за детекција на движење.
Светлото се вклучува врз основа на одреденото движење на главата. Исто така, светлото се автоматски гаси преку сензорот за движење.

IP65 заштита.
Може да се користи и при дождливо време.

Два режима на работа – светлосен флукс

Максимална осветленост: 280 lm
Минимална осветленост: 100 lm
Време на работа:

2h Макс. осветленост
5,5h Минимум осветленост
Време на полнење: 2,5h

Батерија - Полимер Литиум 3.7V, 1500 mAh

Се испорачува со USB кабел.