Ласерски мерач на далечина, WDM2-18

14.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пренослив и прецизен ласерски мерач на далечина
За мерење на должини и пресметка на површини – едноставна и брза работа.

Карактеристики:

  • Исклучително лесен и практичен уред

  • Висока издржливост

  • Меки компоненти за удобна употреба

  • Прецизно мерење на растојанија со само една личност

  • Опсег на мерење: од 0,20 до 50 m

  • Многу добра читливост благодарение на
    осветлен дисплеј со 3 линии

Функции:

  • Мерење на површина

  • Пресметка на волумен

  • Континуирано мерење

  • Собирање и одземање

Содржина на пакувањето:

  • Ласерски мерач на далечина WDM2-18

  • 2 x 1,5V AAA батерии

  • Заштитна текстилна футрола

  • Упатство за користење на CD

  • Упатство за брз почеток (Quick Start)

  • Книга со безбедносни напомени

Документи
Каталошки број: 5709300522
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Век на траење на батеријатадо 10.000 мерења
Димензија на уредот116x52x26mm
Класа на заштитаIP54
Максимален опсег на мерење50m
Прецизност на мерење1,5mm / 100m
Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
Тип на ласер634 nm
*
*
*
Спецификации на производот
Век на траење на батеријатадо 10.000 мерења
Димензија на уредот116x52x26mm
Класа на заштитаIP54
Максимален опсег на мерење50m
Прецизност на мерење1,5mm / 100m
Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
Тип на ласер634 nm