Количка со алат Red Stripe PLUS 4.8- 242 пар.

103.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работилничката количка RedStripe Plus 8.4 е мобилна работна станица со челична лакирана конструкција во сива/црвена боја, димензии 823×441×441mm и носивост до 300 kg. Опремена со 7 фиоки на шини и 4 тркала, доаѓа целосно опремена со 242 парчиња Würth алат распоредени во 10 специјализирани сета.

 

 

Документи
Каталошки број: 5584841114
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Работилничка количка RedStripe Plus 8.4 – Поголем капацитет за организација во компактен формат - со 7 наместо 5 фиоки нуди значително поголем капацитет за организација на алатот, притоа задржувајќи ја компактната квадратна основа 441×441mm. Наменета за професионалци кои дневно работат со поголем и поразновиден број алатки и бараат поизразена систематизација.

Конструкција и материјали: Челична рамка со лакирана површина, седум фиоки водени на прецизни шини за максимална организација, четири тркала за лесна мобилност. Квадратната основа обезбедува стабилност и при поголемо вертикално оптоварување.

Издржливост и одржување: Прецизните шини на сите седум фиоки гарантираат долготрајна функционалност и при интензивна секојдневна употреба. Лакираната конструкција е отпорна на механички влијанија и работилнички хемикалии.

Главни предности:

  • RedStripe серија – препознатлив квалитет и дизајн
  • 7 фиоки – поголем капацитет за организација
  • Компактна квадратна основа 441×441mm
  • 30 kg носивост по фиока
  • 242 парчиња Würth алат вклучени

 Содржина на сетови – 242 парчиња:

  •  Сет крцкало со насадни клучеви 1/2″ – 25 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/4″ – 20 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 3/8″ – 17 парчиња
  • Сет битови 1/4″ I 10mm – 74 парчиња
  • Сет насадни кратки/долги – 22 парчиња
  • Сет Torx насадни битови – 40 парчиња
  • Сет одвртувачи PH/SL – 9 парчиња
  • Сет окасто виљушкасти клучеви – 17 парчиња
  • Сет клешти – 4 парчиња
  • Сет чекани и избивачи – 14 парчиња

Примена: Автомобилски и камионски сервиси, индустриски погони, технички работилници со поширок спектар на сервисни задачи

Спецификации на производот
Карактеристики Вредност
Материјал челик
Површина Лакирана
Боја Сива/црвена
Висина [mm] 823
Ширина [mm] 441
Длабочина [mm] 441
Тип на водење Шини
Број на фиоки 7
Број на тркала 4
Носивост [kg] 300
Носивост по фиока [kg] 30
Тежина на производ [kg] 66,2

">

*
*
*

Работилничка количка RedStripe Plus 8.4 – Поголем капацитет за организација во компактен формат - со 7 наместо 5 фиоки нуди значително поголем капацитет за организација на алатот, притоа задржувајќи ја компактната квадратна основа 441×441mm. Наменета за професионалци кои дневно работат со поголем и поразновиден број алатки и бараат поизразена систематизација.

Конструкција и материјали: Челична рамка со лакирана површина, седум фиоки водени на прецизни шини за максимална организација, четири тркала за лесна мобилност. Квадратната основа обезбедува стабилност и при поголемо вертикално оптоварување.

Издржливост и одржување: Прецизните шини на сите седум фиоки гарантираат долготрајна функционалност и при интензивна секојдневна употреба. Лакираната конструкција е отпорна на механички влијанија и работилнички хемикалии.

Главни предности:

  • RedStripe серија – препознатлив квалитет и дизајн
  • 7 фиоки – поголем капацитет за организација
  • Компактна квадратна основа 441×441mm
  • 30 kg носивост по фиока
  • 242 парчиња Würth алат вклучени

 Содржина на сетови – 242 парчиња:

  •  Сет крцкало со насадни клучеви 1/2″ – 25 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/4″ – 20 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 3/8″ – 17 парчиња
  • Сет битови 1/4″ I 10mm – 74 парчиња
  • Сет насадни кратки/долги – 22 парчиња
  • Сет Torx насадни битови – 40 парчиња
  • Сет одвртувачи PH/SL – 9 парчиња
  • Сет окасто виљушкасти клучеви – 17 парчиња
  • Сет клешти – 4 парчиња
  • Сет чекани и избивачи – 14 парчиња

Примена: Автомобилски и камионски сервиси, индустриски погони, технички работилници со поширок спектар на сервисни задачи

Спецификации на производот
Материјал челик
Површина Лакирана
Боја Сива/црвена
Висина [mm] 823
Ширина [mm] 441
Длабочина [mm] 441
Тип на водење Шини
Број на фиоки 7
Број на тркала 4
Носивост [kg] 300
Носивост по фиока [kg] 30
Тежина на производ [kg] 66,2