Клешта за сечење арматура 600mm

1.750 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клешта за сечење арматура 600mm
Документи
Каталошки број: CP180630
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина600 mm
Макс. дијаметар сечење (до 1250 N/mm² – HRC 40)8 mm
Макс. дијаметар сечење (до 750 N/mm² – HRC 24)11 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Должина600 mm
Макс. дијаметар сечење (до 1250 N/mm² – HRC 40)8 mm
Макс. дијаметар сечење (до 750 N/mm² – HRC 24)11 mm