Кабел за заземјување маса,16mm2, 200 A, 4m EWI 160

3.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Кабелот за заземјување со должина од 4 метри и пресек од 16 mm² е дизајниран за употреба со инвертерски апарати за заварување, како што се EWI 160 и EWI 200. Овој кабел обезбедува сигурно заземлување, што е клучно за безбедноста и ефикасноста на процесот на заварување. Пакувањето содржи 1 парче. 

 
Документи
Каталошки број: 0984001009
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пресек16 мм2
*
*
*
Спецификации на производот
Пресек16 мм2