K+D MS универзал лепак и заптивна маса 290ml

Универзален лепак и заптивна маса на база на силан модифициран полимер за лепење и заптивање. Производот е наменет за примени каде е потребен еластичен спој и сигурна обработка.

• Тип: MS лепак и заптивна маса
• Намена: Лепење и заптивање
• Клучни својства: Силан модифициран полимер | Формирање кожа за 20-25 минути
• Предности: Температурна отпорност од -40 до +90 °C
• Употреба: Нанесување од кертриџ | При обработка од 5 до 40 °C

Достапно во 5 верзии
Прикажи ги сите верзии

K+D MS Universal е универзален лепак и заптивна маса на база на силан модифициран полимер. Наменет е за апликации на лепење и заптивање каде се бара еластичен спој и сигурна обработка.

Најчеста примена:
Најчесто се користи за општи работи на лепење и заптивање со нанесување од кертриџ.

Области на примена:

Производот е соодветен за апликации каде работната температура при нанесување е од 5 до 40 °C и каде е потребна температурна отпорност на спојот од -40 до +90 °C.

Клучни предности:

• Хемиска основа: силан модифициран полимер
• Формирање кожа за 20-25 минути
• Целосна брзина на стврднување 2,5-3 мм на ден при 23 °C и 55% релативна влажност
• Содржина 290 мл во кертриџ

Начин на употреба:
  1. Површината треба да биде чиста и подготвена за нанесување.
  2. Производот нанесете го директно од кертриџ.
  3. Спојот обликувајте го во рамките на работното време.
  4. Оставете да стврдне без оптоварување додека не се формира стабилен слој.
Безбедност и складирање:

Да се користи во согласност со локалната техничка и безбедносна документација. Производот треба да се складира според препораките на производителот.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text

K+D MS Universal е универзален лепак и заптивна маса на база на силан модифициран полимер. Наменет е за апликации на лепење и заптивање каде се бара еластичен спој и сигурна обработка.

Најчеста примена:
Најчесто се користи за општи работи на лепење и заптивање со нанесување од кертриџ.

Области на примена:

Производот е соодветен за апликации каде работната температура при нанесување е од 5 до 40 °C и каде е потребна температурна отпорност на спојот од -40 до +90 °C.

Клучни предности:

• Хемиска основа: силан модифициран полимер
• Формирање кожа за 20-25 минути
• Целосна брзина на стврднување 2,5-3 мм на ден при 23 °C и 55% релативна влажност
• Содржина 290 мл во кертриџ

Начин на употреба:
  1. Површината треба да биде чиста и подготвена за нанесување.
  2. Производот нанесете го директно од кертриџ.
  3. Спојот обликувајте го во рамките на работното време.
  4. Оставете да стврдне без оптоварување додека не се формира стабилен слој.
Безбедност и складирање:

Да се користи во согласност со локалната техничка и безбедносна документација. Производот треба да се складира според препораките на производителот.

*
*
*