HSS бургии за метал

Прикажи повеќе Прикажи помалку

Популарни артикли од категоријата HSS бургии за метал

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Степенеста бургија HSS SMART STEP-(D6-30MM)

0694450630

HSS SMART STEP степенеста бургија за центрирање, дупчење, проширување и отстранување рабови од отвори со дијаметар од 6 до 30 mm. Наменета е за обработка на лимови, цевки и профили со дебелина на материјал до 3,5 mm.

•     Тип: HSS степенеста бургија SMART STEP, Ø 6–30 mm

•     Намена: Центрирање, дупчење, проширување и отстранување рабови од отвори

•     Клучни својства: 13 степени | Динамично закривена геометрија на сечилата | Длабокоспирален жлеб | Стебло со три рамни површини

•     Предности: Прецизно почетно дупчење без претходно центрирање | Намалено создавање рабови | Ефикасно исфрлање струготини

•     Употреба: Лим, цевки и профили | Челик, леани и обоени метали, пластика и дрво

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет HSS бургии за челик, 1 - 10mm, 19kom

06247002

Сет од 19 брусени HSS спирални бургии RED STRIPE, DIN 338, за прецизно дупчење челик. Бургиите се испорачуваат во заштитно ABS-пакување со прегради според димензијата.

• Тип: Спирални HSS бургии, DIN 338, калени во пареа
• Намена: Прецизно дупчење челик
• Клучни својства: Врв со вкрстено брусење под агол од 135° | Самоцентрирачки врв | Кратка конструкција
• Предности: Прецизно центрирање и на заоблени материјали | Без потреба од претходно обележување со централен удар
• Употреба: Со столни, електрични, индустриски и акумулаторски дупчалки

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSS бургии за метал

Неодамна Видени Производи