Крокодил хидраулична нископрофилна дигалка

21.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Носивост: 2,5 тони

  • Минимална висина на подигање: 130 mm

  • Максимална висина на подигање: 465 mm

  • Димензии (Д x Ш x В): 630 x 328 x 162 mm

  • Тежина: 29 kg

  • Дизајн: Челична конструкција со двоен клип за побрзо и поефикасно подигање

Документи
Каталошки број: 071554311
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеална за подигање на возила при сервисирање и поправки

  • Работилници: Погодна за механичари и техничари во автосервиси

  • Домашна употреба: Корисна за љубители на автомобили при домашни поправки и одржување

*
*
*

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеална за подигање на возила при сервисирање и поправки

  • Работилници: Погодна за механичари и техничари во автосервиси

  • Домашна употреба: Корисна за љубители на автомобили при домашни поправки и одржување