HID Xenon Сијалица D2R

1.850 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Има исклучително силен извор на светлина, кој обезбедува двојно поголема осветленост со помалку енергија од класичните халогени светилки. Подобреното осветлување на патот напред, ја зголемува удобноста при возење во ноќни услови. Бојата на светлината е слична на бојата на сончевата светлина и самата температура на бојата е 4100K. Наменет е да работи со оригиналниот драјвер за ксенонски светилки (инсталиран во фабриката). Моќноста е 35W, а напонот е 13,5V/DC. Ознаката на конекторот е P32d-3

Документи
Каталошки број: 072081031
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендWurth
Волтажа12V - 24V
Тип на фарR
*
*
*
Спецификации на производот
БрендWurth
Волтажа12V - 24V
Тип на фарR