HID Xenon Сијалица D1S

1.890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Има исклучително силен извор на светлина, кој обезбедува двојно поголема осветленост со помалку енергија од класичните халогени светилки. Подобреното осветлување на патот напред, ја зголемува удобноста при возење во ноќни услови. Бојата на светлината е слична на бојата на сончевата светлина и самата температура на бојата е 4100K. Наменет е да работи со оригиналниот драјвер за ксенонски светилки (инсталиран во фабриката). Моќноста е 35W, а напонот е 13,5V/DC. Ознаката на конекторот е PK32d-5

Документи
Каталошки број: 072081032
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

известување

Работат само со соодветен електронски баласт

ознака на типот

D1S

тест напон

13,5 VDC

перформанси

35 W

ознака на штекерот

PK32d-5

температура на бојата

4100 K

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендWurth
Волтажа12V - 24V
Тип на фарS
*
*
*

известување

Работат само со соодветен електронски баласт

ознака на типот

D1S

тест напон

13,5 VDC

перформанси

35 W

ознака на штекерот

PK32d-5

температура на бојата

4100 K

Спецификации на производот
БрендWurth
Волтажа12V - 24V
Тип на фарS