HHS 1000, Centrifuge-proof Dual-effect подмaчкувач 500ml

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HHS 1000 е течна маст во спреј што при нанесување навлегува како масло, а по сушење останува како маст. Погодна е за тешко достапни места каде што е потребно долготрајно подмачкување и заштита од корозија.

• Тип: Течна маст во спреј

• Намена: Тешко достапни места | Подмачкување на делови каде што е потребна маст | Заштита од корозија

• Клучни својства: Продира во процепи | По сушење остава мастен филм | Силно прилепување

• Предности: Останува на подвижни делови | Намалува бучава и вибрации | Не содржи силикон, смола и киселини

• Употреба: За нанесување на исчистени површини со прскање од околу 15 cm

Документи
Каталошки број: 08931064
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Производот служи за подмачкување на места каде што е потребна маст, но пристапот е ограничен. При нанесување се однесува како масло и навлегува во процепи, а по испарување на растворувачот остава силно прилепен филм од маст.

Најчеста примена

Најчесто се користи за тешко достапни механички места што бараат подмачкување со маст и долготрајна заштита од корозија.

Области на примена

• Тешко достапни места

• Процепи и склопови каде што класична маст тешко навлегува

• Подвижни делови на кои маста треба да остане на површината

• Површини каде што е потребно пригушување звук и вибрации

Клучни предности

Двојниот ефект овозможува производот да навлезе како масло, а потоа да формира мастен филм што силно прилепува на површината. Филмот е отпорен на висок притисок и останува на подвижни делови.

Производот е компатибилен со материјали за прстенести и Х-заптивки, како и со пластични материјали, и не нагризува лакирани површини. Отпорен е на солена вода, слаби киселини и бази и не содржи силикон, смола и киселини.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините од прашина, нечистотии, остатоци од масла и масти.

2. Пред употреба протресете ја боцата.

3. Испрскајте го саканото место од оддалеченост од околу 15 cm.

4. Доколку е потребно, може да се изврши дополнително подмачкување за време на работата, со почитување на пропишаните безбедносни мерки.

Безбедност и складирање

Боците се под притисок. Заштитете ги од директна сончева светлина и не изложувајте ги на температура повисока од +50°C. Почитувајте ги ознаките за опасност и носете соодветна заштитна опрема, како ракавици, маска и очила.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Отпорностсолена вода, слаби киселини и бази
Агрегатно состојбаDUO-EFEKAT - При распрскување - МАСЛО; По сушење - МАСТ
Температурна отпорност-25°C до +170°C, краткотрајно до +200°C
Хемиска основаминерално масло
Штити од корозијаДа
Рок на траење36 месеци
БојаЖолта
МирисКарактеристичен
Содржи силиконНе
*
*
*

Производот служи за подмачкување на места каде што е потребна маст, но пристапот е ограничен. При нанесување се однесува како масло и навлегува во процепи, а по испарување на растворувачот остава силно прилепен филм од маст.

Најчеста примена

Најчесто се користи за тешко достапни механички места што бараат подмачкување со маст и долготрајна заштита од корозија.

Области на примена

• Тешко достапни места

• Процепи и склопови каде што класична маст тешко навлегува

• Подвижни делови на кои маста треба да остане на површината

• Површини каде што е потребно пригушување звук и вибрации

Клучни предности

Двојниот ефект овозможува производот да навлезе како масло, а потоа да формира мастен филм што силно прилепува на површината. Филмот е отпорен на висок притисок и останува на подвижни делови.

Производот е компатибилен со материјали за прстенести и Х-заптивки, како и со пластични материјали, и не нагризува лакирани површини. Отпорен е на солена вода, слаби киселини и бази и не содржи силикон, смола и киселини.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините од прашина, нечистотии, остатоци од масла и масти.

2. Пред употреба протресете ја боцата.

3. Испрскајте го саканото место од оддалеченост од околу 15 cm.

4. Доколку е потребно, може да се изврши дополнително подмачкување за време на работата, со почитување на пропишаните безбедносни мерки.

Безбедност и складирање

Боците се под притисок. Заштитете ги од директна сончева светлина и не изложувајте ги на температура повисока од +50°C. Почитувајте ги ознаките за опасност и носете соодветна заштитна опрема, како ракавици, маска и очила.

Спецификации на производот
Отпорностсолена вода, слаби киселини и бази
Агрегатно состојбаDUO-EFEKAT - При распрскување - МАСЛО; По сушење - МАСТ
Температурна отпорност-25°C до +170°C, краткотрајно до +200°C
Хемиска основаминерално масло
Штити од корозијаДа
Рок на траење36 месеци
БојаЖолта
МирисКарактеристичен
Содржи силиконНе