HHS 200 Plus NSF 1000°C Synthetic маст во спреј 400ml

1.550 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HHS 200 PLUS е синтетичка подмачкувачка маст во спреј со борен нитрид за подмачкување и заштита на механички делови изложени на екстремни оптоварувања. Создава прилепен подмачкувачки филм и помага во заштитата од корозија.

• Тип: Синтетичка подмачкувачка маст во спреј | Со борен нитрид | NSF H1-регистрирана
• Намена: Подмачкување и заштита на механички делови под екстремно оптоварување
• Клучни својства: Работен опсег од -40 °C до +180 °C | Отпорност на притисок и абење | Заптивачко дејство
• Предности: Намалена потреба од повторно подмачкување | Заштита од влага и нечистотија | Без микропластика
• Употреба: Автомобилска индустрија | Индустриско одржување | Земјоделство и градежништво

Документи
Каталошки број: 0893106204
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

HHS 200 PLUS е синтетичка подмачкувачка маст во спреј со борен нитрид за подмачкување и заштита на механички компоненти изложени на екстремни оптоварувања. Подмачкувачкиот филм има заптивачко дејство и помага во долготрајната заштита од корозија.

Најчеста примена

Подмачкување и заштита на механички делови кај кои се потребни отпорност на притисок, намалено абење и заштита од временски влијанија.

Области на примена

• Автомобилска индустрија
• Индустриски примени и општо одржување
• Земјоделство и градежништво

Клучни предности

• Отпорна на вода, солена вода, слаби киселини и слаби бази
• Заптивачкото дејство помага во заштитата од влага и нечистотија
• Работен температурен опсег од -40 °C до +180 °C
• При ослабување на маслениот филм над +180 °C, борниот нитрид овозможува суво подмачкување до +1000 °C

Начин на употреба

1. Добро протресете ја конзервата пред употреба.
2. Темелно исчистете ги точките за подмачкување.
3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја каде што се обработува или складира храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторно пуштање на уредот во работа.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Температурна отпорност-40°C до +180°C, краткотрајно +1000°C
Содржина400 мл
Хемиска основаСинтетичка маст со додаток на адитиви.
ОтпорностНа притисок и абење
Бојабела
*
*
*

HHS 200 PLUS е синтетичка подмачкувачка маст во спреј со борен нитрид за подмачкување и заштита на механички компоненти изложени на екстремни оптоварувања. Подмачкувачкиот филм има заптивачко дејство и помага во долготрајната заштита од корозија.

Најчеста примена

Подмачкување и заштита на механички делови кај кои се потребни отпорност на притисок, намалено абење и заштита од временски влијанија.

Области на примена

• Автомобилска индустрија
• Индустриски примени и општо одржување
• Земјоделство и градежништво

Клучни предности

• Отпорна на вода, солена вода, слаби киселини и слаби бази
• Заптивачкото дејство помага во заштитата од влага и нечистотија
• Работен температурен опсег од -40 °C до +180 °C
• При ослабување на маслениот филм над +180 °C, борниот нитрид овозможува суво подмачкување до +1000 °C

Начин на употреба

1. Добро протресете ја конзервата пред употреба.
2. Темелно исчистете ги точките за подмачкување.
3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја каде што се обработува или складира храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторно пуштање на уредот во работа.

Спецификации на производот
Температурна отпорност-40°C до +180°C, краткотрајно +1000°C
Содржина400 мл
Хемиска основаСинтетичка маст со додаток на адитиви.
ОтпорностНа притисок и абење
Бојабела