Повеќенаменска литиумска маст I, 400 gr.

600 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Висококвалитетен подмачкувач, дизајниран да обезбеди одлични својства на подмачкување и заштита на широк спектар на апликации. Оваа маст е идеална за употреба во индустриски и автомобилски апликации, обезбедувајќи долготрајна заштита и перформанси во различни услови на работа.

Документи
Каталошки број: 08938701
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Клучни карактеристики

Висока отпорност на притисок: Формулирана со специјални адитиви кои овозможуваат одлична отпорност на високи притисоци, што ја прави погодна за подмачкување на високо оптоварени механички делови.

Одлична термичка стабилност: Оваа маст ја задржува својата конзистенција и својства при високи температури, што овозможува долготрајна заштита и подмачкување на компоненти кои работат во топли услови.

Заштита од корозија и оксидација: Обезбедува одлична заштита од рѓа и оксидација, што е важно за продолжување на животниот век на механичките делови и спречување на штета предизвикана од влажност и агресивни околини.

Водоотпорна: Поседува висока отпорност на вода, што ја прави идеална за употреба во влажни услови и апликации каде што е присутен контакт со вода.

Мултифункционалност: Погодна за различни апликации, вклучувајќи лежишта, зглобови, водилки, и други механички компоненти кои бараат подмачкување.

Намалена триење и абење: Овозможува намалување на триењето и абењето на механичките делови, што резултира со зголемување на ефикасноста и долговечноста на машините и опремата.

Технички спецификации
Тежина: 400 грама
Тип на маст: Литиумска маст
Работна температура: -30°C до +130°C
Конзистенција (NLGI клас): 2
База на масло: Минерално масло

Повеќенаменска литиумска маст I е погодна за употреба во:

 

Автомобилска индустрија: Подмачкување на лежишта, зглобови, водилки, и други механички делови на автомобили и камиони.
Индустриски машини: Подмачкување на различни механички компоненти во индустриски услови.
Земјоделска опрема: Заштита и подмачкување на механички делови на земјоделски машини.

Начин на употреба
Исчистете ја површината од нечистотии и стари подмачкувачки материјали.
Нанесете соодветна количина маст на деловите кои треба да се подмачкаат.
Проверете редовно и дополнувајте по потреба.
Безбедносни мерки
Чувајте ја маста на ладно и суво место.
Избегнувајте контакт со очите и кожата.
Чувајте ја подалеку од дофат на деца.

*
*
*

Клучни карактеристики

Висока отпорност на притисок: Формулирана со специјални адитиви кои овозможуваат одлична отпорност на високи притисоци, што ја прави погодна за подмачкување на високо оптоварени механички делови.

Одлична термичка стабилност: Оваа маст ја задржува својата конзистенција и својства при високи температури, што овозможува долготрајна заштита и подмачкување на компоненти кои работат во топли услови.

Заштита од корозија и оксидација: Обезбедува одлична заштита од рѓа и оксидација, што е важно за продолжување на животниот век на механичките делови и спречување на штета предизвикана од влажност и агресивни околини.

Водоотпорна: Поседува висока отпорност на вода, што ја прави идеална за употреба во влажни услови и апликации каде што е присутен контакт со вода.

Мултифункционалност: Погодна за различни апликации, вклучувајќи лежишта, зглобови, водилки, и други механички компоненти кои бараат подмачкување.

Намалена триење и абење: Овозможува намалување на триењето и абењето на механичките делови, што резултира со зголемување на ефикасноста и долговечноста на машините и опремата.

Технички спецификации
Тежина: 400 грама
Тип на маст: Литиумска маст
Работна температура: -30°C до +130°C
Конзистенција (NLGI клас): 2
База на масло: Минерално масло

Повеќенаменска литиумска маст I е погодна за употреба во:

 

Автомобилска индустрија: Подмачкување на лежишта, зглобови, водилки, и други механички делови на автомобили и камиони.
Индустриски машини: Подмачкување на различни механички компоненти во индустриски услови.
Земјоделска опрема: Заштита и подмачкување на механички делови на земјоделски машини.

Начин на употреба
Исчистете ја површината од нечистотии и стари подмачкувачки материјали.
Нанесете соодветна количина маст на деловите кои треба да се подмачкаат.
Проверете редовно и дополнувајте по потреба.
Безбедносни мерки
Чувајте ја маста на ладно и суво место.
Избегнувајте контакт со очите и кожата.
Чувајте ја подалеку од дофат на деца.