Генератор R6000, 6kW

48.990 ден со ДДВ
48.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Генераторот е висококвалитетен производ кој обезбедува сигурна и стабилна електрична енергија. Одликува се со издржливост, ефикасност и долготрајни перформанси, што го прави одличен избор за различни потреби. Лесен е за ракување и одржување, со дизајн што обезбедува максимална практичност и доверливост.

Документи
Каталошки број: FJPR6000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Мотор4-тактен (OHV)
Зафатнина на мотор420 cm³
Моќност5,5 kW
Максимален број на вртежи3600 o/min
Систем за стартувањеповлекување
Резервоар за гориво25 L
Напон230 V – 50 Hz
Време на работа7 h
Бучава74 dB
Тежина87 kg
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Мотор4-тактен (OHV)
Зафатнина на мотор420 cm³
Моќност5,5 kW
Максимален број на вртежи3600 o/min
Систем за стартувањеповлекување
Резервоар за гориво25 L
Напон230 V – 50 Hz
Време на работа7 h
Бучава74 dB
Тежина87 kg
Гаранција на производ2 години