GARDEN SOFA сет, 4 дела

8.500 ден со ДДВ
8.500 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Градинарски сет од 4 дела: единечна и двојна софа со Textilene 2×1 (530g), стаклена маса 90×50×41cm со 5mm силк-скрин стакло. Челична рамка со прашкаста обработка.

Документи
Каталошки број: F1051
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Градинарски сет  е комплетно решение за уредување на надворешен простор, нудејќи функционалност и стил во еден пакет. Сетот се состои од единечна софа, двојна софа и стаклена маса – идеален за тераси, градини и угостителски простори.

Конструкција и материјали: Рамката е изработена од квалитетни челични цевки: рачката 40×20×0.8mm, попречна цевка 18×28×0.9mm, предна цевка на двоседот 30×20×0.8mm, потпорна цевка 19×0.8mm. Седалниот дел е обложен со 2×1 Textilene ткаенина со тежина 530g/m² – многу цврста, вентилирачка и водоотпорна. Масата има плоча од 5mm силк-скрин калено стакло со челична рамка.

Издржливост и одржување: Textilene 2×1 ткаенината не апсорбира вода, отпорна е на UV зраци, мувла и бактерии. Лесно се чисти со вода и благ детергент. Рамката со прашкаста обработка е заштитена од корозија и рѓа. Стаклената маса се брише со влажна крпа.

Главни предности:

• Комплетен сет 4 дела – единечна софа, двојна софа и маса

• 2×1 Textilene 530g – висока цврстина и вентилација

• 5mm силк-скрин калено стакло на масата

• Челична рамка со прашкаста обработка

• Отпорна на UV, влага и корозија

Примена: Приватни тераси и градини, угостителски кафеани, ресторани на отворено, хотелски надворешни површини, рекреациски центри

*
*
*

Градинарски сет  е комплетно решение за уредување на надворешен простор, нудејќи функционалност и стил во еден пакет. Сетот се состои од единечна софа, двојна софа и стаклена маса – идеален за тераси, градини и угостителски простори.

Конструкција и материјали: Рамката е изработена од квалитетни челични цевки: рачката 40×20×0.8mm, попречна цевка 18×28×0.9mm, предна цевка на двоседот 30×20×0.8mm, потпорна цевка 19×0.8mm. Седалниот дел е обложен со 2×1 Textilene ткаенина со тежина 530g/m² – многу цврста, вентилирачка и водоотпорна. Масата има плоча од 5mm силк-скрин калено стакло со челична рамка.

Издржливост и одржување: Textilene 2×1 ткаенината не апсорбира вода, отпорна е на UV зраци, мувла и бактерии. Лесно се чисти со вода и благ детергент. Рамката со прашкаста обработка е заштитена од корозија и рѓа. Стаклената маса се брише со влажна крпа.

Главни предности:

• Комплетен сет 4 дела – единечна софа, двојна софа и маса

• 2×1 Textilene 530g – висока цврстина и вентилација

• 5mm силк-скрин калено стакло на масата

• Челична рамка со прашкаста обработка

• Отпорна на UV, влага и корозија

Примена: Приватни тераси и градини, угостителски кафеани, ресторани на отворено, хотелски надворешни површини, рекреациски центри