Правосмукалка за Суво чистење TSS 12.0, Compact , 62db

29.990 ден со ДДВ
29.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна и компактна правосмукалка за професионална употреба за суво чистење на згради и деловни објекти со капацитет од 12 литри и јачина од 700w.
Моќна и тивка правосмукалка од 62 db(a) за чистење во простории чувствителни на бучава (дури и во текот на работното време).
Висока компактност благодарение на практичниот држач за вшмукувачка цевка, кој овозможува лесно и заштедливо складирање на вшмукувачката цевка и млазницата на подот на уредот.
Погодна за сите деловни објекти кои се чувствителни на бучава, сите видови на деловни објекти и канцеларии, компании со дејност на чистење, влезови и скали во згради, како и за домашна употреба.

Гаранција на производот: 3 години.

Документи
Каталошки број: 07011132
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон240 V
Влезна моќност700 W
Капацитет на сад12 l
Максимален воздушен проток32 l/s
Подпритисок216 mbar
Номинална ширина35 mm
Должина410 mm
Ширина315 mm
Висина340 mm
Должина на кабел12 m
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон240 V
Влезна моќност700 W
Капацитет на сад12 l
Максимален воздушен проток32 l/s
Подпритисок216 mbar
Номинална ширина35 mm
Должина410 mm
Ширина315 mm
Висина340 mm
Должина на кабел12 m