Индустриска правосмукалка - Влажно/Суво ISS 40-M Auto.

64.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Индустриска правосмукалка за суво и влажно чистење со капацитет од 39 литри и јачина од 1.380w.
Индустриска универзална правосмукалка, погодна за градилишта, правосмукалка за безбедност со m сертификат и автоматско чистење на филтерот.
Гарантирана ефикасност на одвојување на прашина од 99% според en 60335-2-69.
Интегрирано складирање на млазницата за пукнатини и обвивката за алати со брзи приклучоци, флексибилно црево и складирање на кабелот за напојување.
Идеално за опасна прашина, како што се тврдо дрво, столари, електричари, паркетари, гипсари, градилишта каде што има потреба од доста посериозна и посилна правосмукалка, панелни материјали, честички прашина од боја, керамика, бетон и тула.
Без азбест!

 

Документи
Каталошки број: 07011430
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Максимален воздушен проток74 l / s
Подпритисок23,7 kPa
Капацитет на сад39 l
Излезна моќност1380 W
Должина на кабел7,5 m
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Ниво на звук68 dB
Класа на заштита IPIP X4
Должина560 mm
Ширина370 mm
Висина655 mm
Подпритисок (Турбина)макс. 25,4 kPa
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Максимален воздушен проток74 l / s
Подпритисок23,7 kPa
Капацитет на сад39 l
Излезна моќност1380 W
Должина на кабел7,5 m
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Ниво на звук68 dB
Класа на заштита IPIP X4
Должина560 mm
Ширина370 mm
Висина655 mm
Подпритисок (Турбина)макс. 25,4 kPa
Гаранција на производ3 години