Фолија за кровопокривање, паропропусна, BREAWARF

44 ден со ДДВ
44 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Контактна високодифузна поткровна мембрана, се монтира директно на термо изолација
(двослојна кровна конструкција без дрвена подлога, вентилирана термоизолирана фасада)

Документи
Каталошки број: 3681100100
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 75

Пакување

75 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Упортреба:
Крајот на мембраната (окапница) да се комбинира со окапницата. Мембраната со окапницата да се залепи со
лента арт.бр. 1681500. Мембраната се монтира со страната со печатени линии кон покривот (керамидите).
Преклопот да се прави по отпечатените линии за преклоп, вертикалниот спој да се спојува над гредите (да се спои
со контралетва). Максимална оддалеченост помеѓу греди е 100 cm.
Минимален агол на нагиб на кровот е 17º, при агол < 22º, преклопот да се спои со лента арт.бр. 1681500. При
нагиб на кров понизок од сигурниот нагиб на кровот (керамидата), преклопот да се спои со лента бр.
1681500. Механичките оштетувања да се поправат со помош на парчиња од мембрана и со помош на лента.
За да се осигура непробојност на ветер, преклопите на мембраната мора да се залепат со лента арт.бр.
1681500.Термоизолацијата ја монтираме така да не ја подига мембраната.
По монтажата мембраната да се покрие со керамиди, најдоцна до 3 месеци од монтажата.
Ролните се складираат хоризонтално, на чиста рамна површина без присуство на UV зрачење.
Ширина на ролна = 1,5 m Должина на ролна = 50 m Површина на ролна = 75 m2 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
UV стабилност3 месеци
Должина50m
Затезна цврстинаN/50mm
Отпорност на пробивање на водакласа W1
Парапропусност - SD вредност0.02m
Тежина100/140 g/m2
Ширина1,5m
*
*
*

Упортреба:
Крајот на мембраната (окапница) да се комбинира со окапницата. Мембраната со окапницата да се залепи со
лента арт.бр. 1681500. Мембраната се монтира со страната со печатени линии кон покривот (керамидите).
Преклопот да се прави по отпечатените линии за преклоп, вертикалниот спој да се спојува над гредите (да се спои
со контралетва). Максимална оддалеченост помеѓу греди е 100 cm.
Минимален агол на нагиб на кровот е 17º, при агол < 22º, преклопот да се спои со лента арт.бр. 1681500. При
нагиб на кров понизок од сигурниот нагиб на кровот (керамидата), преклопот да се спои со лента бр.
1681500. Механичките оштетувања да се поправат со помош на парчиња од мембрана и со помош на лента.
За да се осигура непробојност на ветер, преклопите на мембраната мора да се залепат со лента арт.бр.
1681500.Термоизолацијата ја монтираме така да не ја подига мембраната.
По монтажата мембраната да се покрие со керамиди, најдоцна до 3 месеци од монтажата.
Ролните се складираат хоризонтално, на чиста рамна површина без присуство на UV зрачење.
Ширина на ролна = 1,5 m Должина на ролна = 50 m Површина на ролна = 75 m2 

Спецификации на производот
UV стабилност3 месеци
Должина50m
Затезна цврстинаN/50mm
Отпорност на пробивање на водакласа W1
Парапропусност - SD вредност0.02m
Тежина100/140 g/m2
Ширина1,5m