Фасадна мрежа Wurth ETAG04, бела, 145 gr/m2

39 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Фасадна мрежа од алкално отпорни стаклени влакна

Алкално отпорна фасадна мрежа од стаклени влакна за зајакнување на лепило и малтер во фасадни и термоизолациски системи. Го намалува ризикот од пукнатини и одвојување.

 Алкално отпорна фасадна мрежа од стаклени влакна за зајакнување на лепилни и малтерни слоеви во фасадни и термоизолациски системи. Помага во спречување на пукнатини, испакнување и одвојување на малтерот, обезбедувајќи поцврста и подолготрајна фасадна завршна обработка.

Фасадната мрежа е изработена од стаклени влакна со алкално отпорна површинска обработка. Благодарение на високата цврстина на истегнување, добрата димензионална стабилност и отпорноста на алкални влијанија, таа создава стабилна композитна структура со лепилото и малтерот.

Мрежата се вградува во армираниот слој на фасадниот систем и го распределува напрегањето низ површината. На овој начин се намалува ризикот од појава на пукнатини предизвикани од собирање на малтерот, температурни промени и различно движење на подлогата.

Документи
Каталошки број: 1519530145
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 50

Пакување

50 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Главни предности

  • Алкално отпорна структура за сигурна употреба во фасадни системи
  • Висока цврстина на истегнување и добра отпорност на удари
  • Одлична хемиска стабилност и димензионална стабилност
  • Го зајакнува слојот од лепило и малтер
  • Го намалува ризикот од пукање и одвојување на фасадните слоеви
  • Погодна за санација, зајакнување и термоизолација на ѕидови
  • Се испорачува во практични ролни за лесно сечење и поставување

Области на примена

Погодна за:

  • Надворешни термоизолациски фасадни системи
  • Зајакнување на фасадни слоеви од лепило и малтер
  • Санација на постоечки фасади
  • Надворешна и внатрешна изолација на ѕидови
  • Зајакнување на критични зони и споеви меѓу различни градежни материјали
  • Намалување на појавата на пукнатини кај премини меѓу ѕидови, бетонски ѕидови, столбови и греди

Технички информации

  • Материјал: стаклени влакна
  • Површинска обработка: алкално отпорна
  • Испорака: ролна
  • Димензии: 1000mm x 50m
  • Употреба: за вградување во армиран слој од лепило или малтер

Начин на употреба

  1. Подлогата се чисти и се подготвува за нанесување на фасадниот систем.
  2. Се нанесува основен слој од соодветно лепило или малтер.
  3. Мрежата се сече според потребната димензија и се втиснува во свежиот армиран слој.
  4. Се нанесува дополнителен слој лепило или малтер така што мрежата да биде целосно покриена и правилно вградена во слојот.
  5. По сушењето, површината се подготвува за нанесување на завршниот фасаден слој.

За правилна примена, следете ги техничките упатства на производителот на конкретниот фасаден систем.

П: Зошто да изберете фасадна мрежа?

О: Фасадната мрежа е важен дел од квалитетниот фасаден систем. Таа го зголемува механичкиот интегритет на армираниот слој и придонесува за почиста, поцврста и подолготрајна завршна обработка на фасадата.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Спецификација5 mm × 5 mm / 145 g/m², 1 × 50 m/ролна
Ширина1000 mm
Должина50 m
Предиво по основа (по должина)132 tex × 2
Предиво по потка (по ширина)364 tex
Големина на окцата5 mm × 5 mm
Просечна тежина145 g/m²
Опсег на тежина140–150 g/m²
Цврстина на истегнувањеОснова: 1450 N/50 mm; потка: 1550 N/50 mm
Содржина на смола18% ± 2%
Отпорност на алкалииПо 28 дена потопување во 5% раствор на NaOH, просечното задржување на цврстината на кинење при истегнување е ≥55%.
*
*
*

Главни предности

  • Алкално отпорна структура за сигурна употреба во фасадни системи
  • Висока цврстина на истегнување и добра отпорност на удари
  • Одлична хемиска стабилност и димензионална стабилност
  • Го зајакнува слојот од лепило и малтер
  • Го намалува ризикот од пукање и одвојување на фасадните слоеви
  • Погодна за санација, зајакнување и термоизолација на ѕидови
  • Се испорачува во практични ролни за лесно сечење и поставување

Области на примена

Погодна за:

  • Надворешни термоизолациски фасадни системи
  • Зајакнување на фасадни слоеви од лепило и малтер
  • Санација на постоечки фасади
  • Надворешна и внатрешна изолација на ѕидови
  • Зајакнување на критични зони и споеви меѓу различни градежни материјали
  • Намалување на појавата на пукнатини кај премини меѓу ѕидови, бетонски ѕидови, столбови и греди

Технички информации

  • Материјал: стаклени влакна
  • Површинска обработка: алкално отпорна
  • Испорака: ролна
  • Димензии: 1000mm x 50m
  • Употреба: за вградување во армиран слој од лепило или малтер

Начин на употреба

  1. Подлогата се чисти и се подготвува за нанесување на фасадниот систем.
  2. Се нанесува основен слој од соодветно лепило или малтер.
  3. Мрежата се сече според потребната димензија и се втиснува во свежиот армиран слој.
  4. Се нанесува дополнителен слој лепило или малтер така што мрежата да биде целосно покриена и правилно вградена во слојот.
  5. По сушењето, површината се подготвува за нанесување на завршниот фасаден слој.

За правилна примена, следете ги техничките упатства на производителот на конкретниот фасаден систем.

П: Зошто да изберете фасадна мрежа?

О: Фасадната мрежа е важен дел од квалитетниот фасаден систем. Таа го зголемува механичкиот интегритет на армираниот слој и придонесува за почиста, поцврста и подолготрајна завршна обработка на фасадата.

 

Спецификации на производот
Спецификација5 mm × 5 mm / 145 g/m², 1 × 50 m/ролна
Ширина1000 mm
Должина50 m
Предиво по основа (по должина)132 tex × 2
Предиво по потка (по ширина)364 tex
Големина на окцата5 mm × 5 mm
Просечна тежина145 g/m²
Опсег на тежина140–150 g/m²
Цврстина на истегнувањеОснова: 1450 N/50 mm; потка: 1550 N/50 mm
Содржина на смола18% ± 2%
Отпорност на алкалииПо 28 дена потопување во 5% раствор на NaOH, просечното задржување на цврстината на кинење при истегнување е ≥55%.