Електро-пневматска ударна дупчалка EL-H 26-MLE CLASSIC

15.490 ден со ДДВ
15.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лесна вибрациона дупчалка со исклучителен моќен удар од 2,5J за дупчење, ударно дупчење и лесно штемање во градежништво. Три режима на работа: дупчење, ударно дупчење и штемање
Документи
Каталошки број: 5717059011
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
↓ Назив↓ Вредност
Број на обртаи без оптоварување0-5140 min-1

Внезна моќност

850 W
Сила на поединечен удар2,5 J
ПрифатSDS-plus
Мах пречник за бушење во бетон26 mm
Маса2,8 kg
Максимален пречник за отвори (цигла, блок)68 mm
Должина на кабел2.5 m
Класа на заштитаII
  
*
*
*
↓ Назив↓ Вредност
Број на обртаи без оптоварување0-5140 min-1

Внезна моќност

850 W
Сила на поединечен удар2,5 J
ПрифатSDS-plus
Мах пречник за бушење во бетон26 mm
Маса2,8 kg
Максимален пречник за отвори (цигла, блок)68 mm
Должина на кабел2.5 m
Класа на заштитаII