Електро пневматски чекан-дупчалка BMH 32-XE

63.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електропневматска чекан-дупчалка BMH 32-XE за дупчење и штемување во бетон.

• Режими на работа: Дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 4,2 J | 0–760 вртежи/min | 0–3600 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон 6–32 mm | Препорачан опсег 12–24 mm
• Контрола и функции: Антивибрациски систем | Фиксирање на длетото во 24 положби
• Технички податоци: Влезна моќност 900 W | Тежина 4,7 kg | Кабел 4 m

Документи
Каталошки број: 07025432
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина на кабел4 m
Пречник на дупчење во бетон мин/макс6-32 mm
Номинален напон230 V AC
Гаранција на производ3 години
Број на вртежи0-760 0 / мин
Влезна моќност900 W
Тежина4,7кг
Број на удари0-3.600 мин
Прифат на алатSDS-plus
Сила на удар4,2J
*
*
*
Спецификации на производот
Должина на кабел4 m
Пречник на дупчење во бетон мин/макс6-32 mm
Номинален напон230 V AC
Гаранција на производ3 години
Број на вртежи0-760 0 / мин
Влезна моќност900 W
Тежина4,7кг
Број на удари0-3.600 мин
Прифат на алатSDS-plus
Сила на удар4,2J