Електрична полир машина 1200W, EPM 2000-7

16.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна полир машина со D-рачка која не лизга за практична и удобна работа. Машината има систем за апсорпција на вибрации на рачката. Воедно има и потенциометар за промена на бројот на вртежи, што дава можност за полирање на различни материјали.

Гаранција на производот: 3 години

Документи
Каталошки број: 5717010010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Број на вртежи800-2.400 о / мин
Вибрации2,5 m / s2
Класа на заштитаII
Тежина16,3 kg
Излезна моќност1200 W
Пречник на диск180 mm
*
*
*

Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Број на вртежи800-2.400 о / мин
Вибрации2,5 m / s2
Класа на заштитаII
Тежина16,3 kg
Излезна моќност1200 W
Пречник на диск180 mm