Електрична Пила за Отварање Шлицови MSF 40

59.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електричната машина MSF 40 сече паралелни рабови во ѕид за отворање канал. Со двата дијамантски диска каналот се оформува во едно поминување, а ширината и длабочината се подесуваат според потребата.

• Димензии на каналот: Длабочина 10–40 mm | Ширина 9–35 mm
• Погон: 1900 W | Напон 230 V AC
• Дискови: Два дијамантски диска со пречник 125 mm
• Водење и ракување: Ролери за попрецизно движење | Рачки за хоризонтално и вертикално сечење
• Подесување и испорака: Длабочината се подесува без алат | Заштита од повторно стартување по прекин на напојувањето | Комплетот вклучува длето, клуч и пластичен куфер

Документи
Каталошки број: 07024161
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Конструкција

Заштитната хауба околу дисковите е изработена од лиен алуминиум и има антистатички својства.

Работа со штетна прашина

При сечење материјали што создаваат штетна прашина, како кварцна прашина, треба да се користи уред за извлекување прашина од класа M.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V AC
Влезна моќност1900 W
Број на вртежи0-8.200 o / min
Пречник на диск125 mm
Мин./макс. длабочина на сечење10-40 mm
Мин./макс. ширина на сечење9-35 mm
Тежина3,9 kg
Должина на кабел4 m
Класа на заштитаКласа II / заштитна изолација
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Конструкција

Заштитната хауба околу дисковите е изработена од лиен алуминиум и има антистатички својства.

Работа со штетна прашина

При сечење материјали што создаваат штетна прашина, како кварцна прашина, треба да се користи уред за извлекување прашина од класа M.

Спецификации на производот
Номинален напон230 V AC
Влезна моќност1900 W
Број на вртежи0-8.200 o / min
Пречник на диск125 mm
Мин./макс. длабочина на сечење10-40 mm
Мин./макс. ширина на сечење9-35 mm
Тежина3,9 kg
Должина на кабел4 m
Класа на заштитаКласа II / заштитна изолација
Гаранција на производ3 години