Електрична косилка, 1200W, 32 cm, индукциона

5.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична косилка со индукциски мотор со моќност од 1200W, туркачка.
Има можност за прилагодување на 3 нивоа на висина: 25/40/55мм, што ја прави многу баран модел.
Ширината на косење е 32см.
Капацитетот на корпата е 35л.
На рачката има интегриран приклучок.

Документи
Каталошки број: F1200EI
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ2 години
Вид на моториндукциски
Висина на косење25/40/55mm, 3-степено висинско прилагодување
Корпа35L
Моќност на мотор1200W
Напон230V-50Hz
Ширина на косење32 cm
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ2 години
Вид на моториндукциски
Висина на косење25/40/55mm, 3-степено висинско прилагодување
Корпа35L
Моќност на мотор1200W
Напон230V-50Hz
Ширина на косење32 cm