Електрична косилка F1000EI

5.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична косилка за трева F1000EI со моќност од 1000W, која има колектор за трева кој овозможува собирање на трева со волумен до 30 литри, што ја прави идеална за мали тревници. Истовремено бара многу малку време за празнење на колекторот што дава комфорна и ефикасна работа. Лесното 3-степено прилагодување на висината (25/40/55мм) овозможува дополнителна погодност за корисникот, а склопувањето на рачката заради складирање и транспорт се прави многу брзо.

Документи
Каталошки број: F1000EI
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ2 години
Вид на моториндукциски
Висина на косење25/40/55mm, 3-степено висинско прилагодување
Корпа35L
Моќност на мотор1000W
Напон230V-50Hz
Ширина на косење32 cm
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ2 години
Вид на моториндукциски
Висина на косење25/40/55mm, 3-степено висинско прилагодување
Корпа35L
Моќност на мотор1000W
Напон230V-50Hz
Ширина на косење32 cm