Електрична циркуларна пила 1100W, 190mm, ECS 1100

14.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електричната кружна пила ECS 1100 е наменета за праволиниско сечење. Основната плоча може да се наклони за кос рез, а максималната длабочина на сечење е 67 mm.

• Погон: 1100 W | Напон 230 V AC
• Диск: Пречник 190 mm | Прифат 20 mm
• Длабочина на сечење: Длабочина на сечење до 67 mm
• Кос рез и основна плоча: Основната плоча се наклонува до 45° | Алуминиумска основна плоча за контрола на сечењето
• Функции и ракување: Мек старт | Заклучување на вретеното за замена на дискот | Маса 3,6 kg | Кабел 2,5 m

Документи
Каталошки број: 5717020010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V AC
Макс.пречник на пилата190 mm
Влезна моќност1100 W
Тежина3.6 kg
Должина на кабел2.5 m
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон230 V AC
Макс.пречник на пилата190 mm
Влезна моќност1100 W
Тежина3.6 kg
Должина на кабел2.5 m
Гаранција на производ3 години