Електрична брусилка EWS 26-230 CLASSIC

18.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Многу моќна брусалка со влезна моќност од 2600W со ротирачка рачка. Компактната алуминиумска брусна глава обезбедува голема издржливост додека може да пристапите до тесни простори. Мекиот старт го продолжува работниот век на машината, додека штитникот за брзо движење заштедува време при менување на процесот на обработка на материјалот. Ергономскиот дизајн и одличниот сооднос тежина-сила овозможуваат долготрајна работа. Гумата на кабелот го продолжува животниот век на кабелот во најсложените услови. Роторот заштитен со фиберглас обезбедува дополнителна заштита од метална прашина и струготини.

Документи
Каталошки број: 5717045010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Излезна моќност2.600 W
Број на вртежи6.000 o / min без потенциометар
Максимален прифат на плочи230 mm
Брзоподесив штитникДа / вклучен
Заштита од рестартДа / вклучена
Куглични лежишта во главата на брусилкатаДа / за долготрајност во процесот на брусење
Ротор заштитен од стакло пластикаДа
Софт старт електроникаДа / за заштита на механички делови
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Излезна моќност2.600 W
Број на вртежи6.000 o / min без потенциометар
Максимален прифат на плочи230 mm
Брзоподесив штитникДа / вклучен
Заштита од рестартДа / вклучена
Куглични лежишта во главата на брусилкатаДа / за долготрајност во процесот на брусење
Ротор заштитен од стакло пластикаДа
Софт старт електроникаДа / за заштита на механички делови
Гаранција на производ3 години