Електрична аголна брусалка со потенциометар, 1400W/125mm,CLASSIC

13.290 ден со ДДВ
13.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Игличасто лежиште во главата на брусалката. Ротор заштитен со стакло-пластика. Брз штитник. Копче за заклучување на дискот со ергономичен облик кој овозможува послесно заклучување.

Документи
Каталошки број: 5717054010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност1400 W
Тип на навојM14
Тежина на машина2,5 kg
Должина на кабел2,5 м
Максимален пречник125 мм
Број на вртежи6.000–11.000 o/min
*
*
*
Спецификации на производот
Моќност1400 W
Тип на навојM14
Тежина на машина2,5 kg
Должина на кабел2,5 м
Максимален пречник125 мм
Број на вртежи6.000–11.000 o/min