Електричен тример за трева F250ET, 250W

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електричниот тример F250ET со моќност од 250W е идеален за косење трева во вашата градина. Произведен е од лесна пластика што на корисникот му овозможува лесно да управува.

Документи
Каталошки број: F250ET
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Напојување230–240 V ~ 50 Hz
Моќност250 W
Max број на обртаи13 000 o/min
Пречник на нит1,0 mm
Должина на кабел35 cm
Ширина на сечење22 cm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Напојување230–240 V ~ 50 Hz
Моќност250 W
Max број на обртаи13 000 o/min
Пречник на нит1,0 mm
Должина на кабел35 cm
Ширина на сечење22 cm
Гаранција на производ2 години