Електричен индустриски фен HLG2000P LCD

6.490 ден со ДДВ
6.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рачен фен со широк спектар на намени. Има LCD екран, погоден за однапред дефинирани температури и режими на проток на воздух. Издржливиот керамички грејач обезбедува подолг работен век на фенот и мала чувствителност на удари. Овој фен има и функција на ладење, односно опција за прилагодување на температурите на воздухот на 50°C за брзо ладење и за работа на ниски температури. Рачката со штитникот и мекиот материјал овозможуваат удобна и сигурна работа.

Документи
Каталошки број: 0702202001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција3 години
Max Проток250 l/min - 500 l/min ( 50C )
Издувна температура50 - 650 C
Маса0,90kg
Мин/Мах номинален напон220/240 V/AC
Моќност2000W
Фрекфенција50-60 Hz
*
*
*

Спецификации на производот
Гаранција3 години
Max Проток250 l/min - 500 l/min ( 50C )
Издувна температура50 - 650 C
Маса0,90kg
Мин/Мах номинален напон220/240 V/AC
Моќност2000W
Фрекфенција50-60 Hz