Електричен Индустриски Фен HLG2000P

5.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електричниот индустриски фен HLG 2000P создава топол воздух за отстранување боја, сушење и заварување пластика. Температурата се подесува со контролното тркалце, а протокот на воздух се избира со трипозициониот прекинувач.

• Моќност и напојување: Моќност 2000 W | Напон 220/240 V AC | Фреквенција 50–60 Hz
• Температура: 50–600 °C | Режим за ладење на 50 °C
• Проток на воздух: Три позиции | До 500 L/min
• Конструкција и ракување: Издржлив керамички греен елемент со мала чувствителност на удари | Рачка со штитник и мека површина | Тежина 0,9 kg | Кабел 2 m
• Додатоци во комплетот: Млазница за заштита на стакло; млазница-дифузер за лемење цевки; млазница за заварување и термосмалување; млазница за неправилни површини; стругалка за отстранување боја и лакови

Документи
Каталошки број: 0702202000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Максимален проток250 l / min ( 50 °C )
Тежина0,90 kg
Номинален напон220/240 V AC
Излезна моќност2000 W
Мин./макс. фреквенција50-60 Hz
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Максимален проток250 l / min ( 50 °C )
Тежина0,90 kg
Номинален напон220/240 V AC
Излезна моќност2000 W
Мин./макс. фреквенција50-60 Hz