Еднорачна батерија за лавабо, MARY, 35mm

1.690 ден со ДДВ
1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батеријата за лавабо Mary има долготраен керамички мешач од 35 mm,за кој важи едногодишна гаранција. За лесна и едноставна монтажа, доаѓа со комплет за монтирање (вклучени се завртки, подлошки и дихтунзи), 2  бринокс црева 35 cm × 3/8" со навртка, S/S, внатрешно црево EPDM, месинг холендери. Перлаторот е М24 во дијаметар. Должината на цевката од 9,5 cm овозможува лесно користење. Има отвор што овозможува контрола на протокот на вода - многу погодно решение за садопери што го поддржуваат тоа.Круглите рабови и должина на цевката се погодни за помали мијалници. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.

Документи
Каталошки број: SACMA870
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*