DP 300 заптивна смеса за мотори и куќишта

1.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

DP 300 е трајно пластична заптивна маса во туба од 80 ml / 89,6 g за заптивање мотори и куќишта, наменета за критични заптивни споеви. Отпорност на температури од −50 °C до +270 °C, краткотрајно до +300 °C.

• Тип: Трајно пластична заптивна маса
• Намена: Заптивање мотори и куќишта
• Клучни својства: Отпорна на вибрации | Без силикон | Црвена
• Предности: Не се стврднува | Не тече на вертикални површини | Спречува атмосферска корозија
• Употреба: Нанесување на чисти, суви и обезмастени површини

Документи
Каталошки број: 0890100048
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

DP 300 е трајно пластична, високотемпературна заптивна маса во туба од 80 ml / 89,6 g за заптивање на мотори и куќишта. Таа не се стврднува, обезбедува сигурно заптивање и е отпорна на вибрации при долготрајно оптоварување.

Најчеста примена

Заптивање на особено оптоварени и критични споеви на мотори и куќишта.

Области на примена

• Автомобилска и мото-индустрија
• Производство на трактори, машини, преносници и пумпи
• Електроиндустрија, турбини, гасни, водни и електрични постројки
• Прехранбена индустрија и рударство

Клучни предности

• Отпорност на температури од −50 °C до +270 °C, краткотрајно до +300 °C
• Отпорност на вода, воздух, бензин, керозин, масла, синтетички лубриканти, мешавини вода/гликол и други наведени медиуми
• Без силикон; NSF P1, рег. бр. 151822

Начин на употреба

1. Подлогата мора да биде цврста, чиста, сува и без маснотии, ’рѓа и вода.
2. Нанесете според техничкиот лист за конкретниот заптивен спој.

Безбедност и складирање

Не е погодна за заптивање на маслени корита. Не се користи како замена за цврста заптивка; се применува само заедно со неа.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина на содржината89,6 g
Хемиска базаПолиуретан
БојаЦрвена
Густина/услови1,12 g/cm³ / при 25 °C
Макс. притисок10 bar
Мин./макс. температурна отпорност-50 до 270 °C
Мин. точка на палење-5 °C
Без силиконДа
*
*
*

DP 300 е трајно пластична, високотемпературна заптивна маса во туба од 80 ml / 89,6 g за заптивање на мотори и куќишта. Таа не се стврднува, обезбедува сигурно заптивање и е отпорна на вибрации при долготрајно оптоварување.

Најчеста примена

Заптивање на особено оптоварени и критични споеви на мотори и куќишта.

Области на примена

• Автомобилска и мото-индустрија
• Производство на трактори, машини, преносници и пумпи
• Електроиндустрија, турбини, гасни, водни и електрични постројки
• Прехранбена индустрија и рударство

Клучни предности

• Отпорност на температури од −50 °C до +270 °C, краткотрајно до +300 °C
• Отпорност на вода, воздух, бензин, керозин, масла, синтетички лубриканти, мешавини вода/гликол и други наведени медиуми
• Без силикон; NSF P1, рег. бр. 151822

Начин на употреба

1. Подлогата мора да биде цврста, чиста, сува и без маснотии, ’рѓа и вода.
2. Нанесете според техничкиот лист за конкретниот заптивен спој.

Безбедност и складирање

Не е погодна за заптивање на маслени корита. Не се користи како замена за цврста заптивка; се применува само заедно со неа.

Спецификации на производот
Тежина на содржината89,6 g
Хемиска базаПолиуретан
БојаЦрвена
Густина/услови1,12 g/cm³ / при 25 °C
Макс. притисок10 bar
Мин./макс. температурна отпорност-50 до 270 °C
Мин. точка на палење-5 °C
Без силиконДа