Детектор за метал и кабли во ѕид MD12

18.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Детектор за метал и кабли во ѕид MD12

Документи
Каталошки број: 5709300800
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Автоматско исклучување5 мин
Детекција на бакар120mm
Детекција на дрво38mm
Детекција на кабли80mm
Детекција на челик120mm
Димензија на уредот200x85x32mm
Максимална длабочина на детекција120mm
Тип на батеријаполнлива батерија, 9V
*
*
*
Спецификации на производот
Автоматско исклучување5 мин
Детекција на бакар120mm
Детекција на дрво38mm
Детекција на кабли80mm
Детекција на челик120mm
Димензија на уредот200x85x32mm
Максимална длабочина на детекција120mm
Тип на батеријаполнлива батерија, 9V