Cut+Cool ULTRA Емулзионо масло за ладење, 5l

5.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

CUT+COOL емулзија е полусинтетичка, со вода мешлива течност за ладење и подмачкување при лесна до средно тешка обработка на метал, вклучително и брусење.

• Тип: Полусинтетичка разладно-подмачкувачка емулзија
• Намена: Обработка на метал | Брусење
• Клучни својства: Ниска пенливост | Ладење и испирање на струготини | Отпорност на микроорганизми
• Предности: Намалено триење и топлина | Подолг век на алатот | Заштита од корозија
• Употреба: Челици | Обоени метали | Машинска обработка со создавање струготини

Документи
Каталошки број: 0893050030
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

CUT+COOL ULTRA е полусинтетичка, со вода мешлива течност за ладење и подмачкување при лесна до средно тешка обработка на метал со создавање струготини, вклучително и брусење. Обезбедува ефикасно ладење, подмачкување и испирање на струготините, без валкање на чувствителните сензори.

Најчеста примена

Брусење на челици и обоени метали.

Области на примена

• Обработка на челици и обоени метали со создавање струготини
• Брусење на челици и обоени метали

Клучни предности

• Особено ниска тенденција на пенење, погодна и за подрачја со екстремно ниска тврдост на водата
• Висока стабилност и отпорност на микроорганизми за долг работен век и минимално одржување
• Добра заштита од корозија на работните парчиња, алатите и деловите на системот, и при ниски концентрации
• Силно подмачкување кое ги намалува триењето и топлината и овозможува повисока брзина на обработка
• Без киселина, бор и хлор

Начин на употреба

1. Во чиста вода со квалитет на вода за пиење секогаш додавајте концентрат, а не обратно.
2. За почетна употреба при брусење на челици и обоени метали применете концентрација од 4–6%; за последователно дозирање 2–3%.
3. За почетна обработка на челици и обоени метали применете 6–10%; за последователно дозирање 3–5%.
4. Фактор на рефрактометар: 2,3.

Безбедност и складирање

Ги исполнува барањата на Техничките правила за опасни супстанции 611. Пред секоја примена направете сопствени тестови, бидејќи условите на обработка и складирање може да се разликуваат.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Густина1 g/cm³
Рок на траење12 месеци
Содржина5l
Услови за густинана 20°C
Хемиска основамешано синтетичко минерално масло
*
*
*

CUT+COOL ULTRA е полусинтетичка, со вода мешлива течност за ладење и подмачкување при лесна до средно тешка обработка на метал со создавање струготини, вклучително и брусење. Обезбедува ефикасно ладење, подмачкување и испирање на струготините, без валкање на чувствителните сензори.

Најчеста примена

Брусење на челици и обоени метали.

Области на примена

• Обработка на челици и обоени метали со создавање струготини
• Брусење на челици и обоени метали

Клучни предности

• Особено ниска тенденција на пенење, погодна и за подрачја со екстремно ниска тврдост на водата
• Висока стабилност и отпорност на микроорганизми за долг работен век и минимално одржување
• Добра заштита од корозија на работните парчиња, алатите и деловите на системот, и при ниски концентрации
• Силно подмачкување кое ги намалува триењето и топлината и овозможува повисока брзина на обработка
• Без киселина, бор и хлор

Начин на употреба

1. Во чиста вода со квалитет на вода за пиење секогаш додавајте концентрат, а не обратно.
2. За почетна употреба при брусење на челици и обоени метали применете концентрација од 4–6%; за последователно дозирање 2–3%.
3. За почетна обработка на челици и обоени метали применете 6–10%; за последователно дозирање 3–5%.
4. Фактор на рефрактометар: 2,3.

Безбедност и складирање

Ги исполнува барањата на Техничките правила за опасни супстанции 611. Пред секоја примена направете сопствени тестови, бидејќи условите на обработка и складирање може да се разликуваат.

Спецификации на производот
Густина1 g/cm³
Рок на траење12 месеци
Содржина5l
Услови за густинана 20°C
Хемиска основамешано синтетичко минерално масло