CUT+COOL масло за режење и ладење, 400ml

1.214 ден со ДДВ
1.214 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

CUT+COOL универзалното масло за сечење и разладување се користи при рачни и средно-тешки машински обработки. Овој спреј заштитува и спречува лепење на обработуваниот дел за алат. Долготрајно штити од корозија без постапка на конзервација, додека толеранцијата на обработката е во рамките на тесно пропишаните граници.

Документи
Каталошки број: 0893050004
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Својства и начин на делување:

Масло за универзална примена, со ефект на ладење, за лесни и средно тешки машински обработки. Соодветно за нерѓочкувачки, високолегиран и конструкциски челик, обоени и племенити метали. Има одлични својства на продирање и во најмали пукнатини. Благодарение на особините за подмачкување го смалува триењето помеѓу алатот и настанатите струготини и така го спречува нивното лепење на ивиците на сечилото. Со тоа истовремено се намалува и температурата на алатот и струготините, што ја зголемува трајноста на алатот. Штити од корозија и може да послужи како краткотраен конзерванс. Не содржи хлор, силикон и супстанци што ги оштетуваат лакираните површини.

Упатство за употреба:

1.  Пред да го употребете алатот, испрскајте го средството на алатот по должина и длабочина на обработката.

2.  Кога при обработката ќе дојде до испарување на средството од алатот (кога алатот ќе остане сув) повторете ја постапката на подмачкување.

3.  На крајот од употребата алатот не треба да го одмастувате, туку само да ги остранатите механичките нечистотии.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Боцата е под притисок, да се чува  подалеку од директно сончево зрачење и да не се изложува на температура поголема од +50°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Штити од корозијаДа, долготрајна заштита
НаменаЗа средно-тешка машинска обработка
ПрименаЗа дупчење,врежување, навртување, стругање итн.
Хемиска основаминерално масло
БојаСветло кафеава
Густина0,889 г/cm³
Содржи силиконНе
*
*
*

Својства и начин на делување:

Масло за универзална примена, со ефект на ладење, за лесни и средно тешки машински обработки. Соодветно за нерѓочкувачки, високолегиран и конструкциски челик, обоени и племенити метали. Има одлични својства на продирање и во најмали пукнатини. Благодарение на особините за подмачкување го смалува триењето помеѓу алатот и настанатите струготини и така го спречува нивното лепење на ивиците на сечилото. Со тоа истовремено се намалува и температурата на алатот и струготините, што ја зголемува трајноста на алатот. Штити од корозија и може да послужи како краткотраен конзерванс. Не содржи хлор, силикон и супстанци што ги оштетуваат лакираните површини.

Упатство за употреба:

1.  Пред да го употребете алатот, испрскајте го средството на алатот по должина и длабочина на обработката.

2.  Кога при обработката ќе дојде до испарување на средството од алатот (кога алатот ќе остане сув) повторете ја постапката на подмачкување.

3.  На крајот од употребата алатот не треба да го одмастувате, туку само да ги остранатите механичките нечистотии.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Боцата е под притисок, да се чува  подалеку од директно сончево зрачење и да не се изложува на температура поголема од +50°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

Спецификации на производот
Штити од корозијаДа, долготрајна заштита
НаменаЗа средно-тешка машинска обработка
ПрименаЗа дупчење,врежување, навртување, стругање итн.
Хемиска основаминерално масло
БојаСветло кафеава
Густина0,889 г/cm³
Содржи силиконНе