Црево за вода King Kong, 3/4 - 30 метри

4.200 ден со ДДВ
4.200 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Работен притисок: 3,5 бари 
  • Притисок на пукање: 12 бари (на 20°C) 
  • Работна температура: -10°C +50°C
  • Должина: 30m
Документи
Каталошки број: CSL3430
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина30m
*
*
*
Спецификации на производот
Должина30m