Торба за алат, со тврд водоотпорен долен дел 20kg

4.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Торба за алат е изработена од водоотпорен 600D полиester, со тврдо дно за стабилност и издржливост. Со димензии од 43x38x30 cm и капацитет од 20 kg, оваа торба има 33 џебови (20 внатрешни и 13 надворешни) за практично организирање и лесен пристап до алатите.

Документи
Каталошки број: 5715930987
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензии43 × 38 × 30 cm
Материјал600D полиестер
ДноТврдо, водоотпорно, зајакнато
Капацитет (носивост)До 20 kg
Број на џебови20 внатрешни + 13 надворешни
РачкиЗајакнати, со облога
Раменска тракаПрилагодлива, со рамесен јастук
*
*
*
Спецификации на производот
Димензии43 × 38 × 30 cm
Материјал600D полиестер
ДноТврдо, водоотпорно, зајакнато
Капацитет (носивост)До 20 kg
Број на џебови20 внатрешни + 13 надворешни
РачкиЗајакнати, со облога
Раменска тракаПрилагодлива, со рамесен јастук