Бат. Ударна Дупчалка BRH18 BL, SOLO

31.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и лесно штемање.

• Сила на удар: 2 J
• Режими на работа: Само дупчење | Дупчење со чекан | Само ударен чекан
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Прифат: SDS-plus
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Документи
Каталошки број: 5717508010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на вртежи без оптоварување0-1.200 вртежни во минута
Тежина на машина3,6 kg
Гаранција на производ3 години
Волтажа18 V
Прифат на алатSDS-plus
Сила на удар2 J
*
*
*
Спецификации на производот
Број на вртежи без оптоварување0-1.200 вртежни во минута
Тежина на машина3,6 kg
Гаранција на производ3 години
Волтажа18 V
Прифат на алатSDS-plus
Сила на удар2 J