Батериска ударна дупчалка BRH 18BL, 2x4Ah

49.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и штемање во градежништвото.

• Сила на удар: 2 J
• Режими на работа: Дупчење | Дупчење со чекан | Само ударен чекан
• Прифат и осветлување: SDS-plus | Вградена LED-светилка
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со подолг работен век и помали потреби за одржување
• Испорака: Брз полнач, резервна батерија, дополнителна рачка и пластичен куфер

Документи
Каталошки број: 5717508012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Волтажа18 V
Прифат на алатSDS-plus
Сила на удар2 J
Гаранција на производ3 години
Капацитет на батерија4 Ah Li - Ion
*
*
*
Спецификации на производот
Волтажа18 V
Прифат на алатSDS-plus
Сила на удар2 J
Гаранција на производ3 години
Капацитет на батерија4 Ah Li - Ion