Батериска лемалица BSI 30W

6.290 ден со ДДВ
6.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Практична батериска лемалица со моќност од 30W и вградена литиумска полнлива батерија. Современата технологија на лемење овозможува достигнување на температура од 600°C во рок од 60 секунди. Покрај основниот додаток, со оваа лемалица следат уште два додатоци со широк врв и додаток за греење. Едно полнење на батеријата обезбедува 40 минути континуирана работа.

Документи
Каталошки број: 57026240
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Обем на испорака

Батериска лемалица BSI 30W
USB кабел за полнење
Материјал за лемење - калај
Мрежа за чистење
Додаток со широк врв
Додаток за греење
Држач
Пластичен куфер

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност30W
Време на полнење3,5h
Гаранција на производ3 години
ПолначUSB микро конектор
*
*
*

Обем на испорака

Батериска лемалица BSI 30W
USB кабел за полнење
Материјал за лемење - калај
Мрежа за чистење
Додаток со широк врв
Додаток за греење
Држач
Пластичен куфер

Спецификации на производот
Моќност30W
Време на полнење3,5h
Гаранција на производ3 години
ПолначUSB микро конектор