Батериска дупчалка-одвртувач BHD 18 BL, 2x4Ah

34.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за дупчење и завртување.

• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со подолг работен век и помали потреби за одржување
• Регулирање: 16 степени за прилагодување на моментот на затегање
• Футер: Опсег на стегање до 1,5–13 mm
• Функции: Вградена LED-светилка | Кука за ремен
• Испорака: Полнач, резервна батерија и пластичен куфер

Документи
Каталошки број: 5717506012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Волтажа18 V
Прифат на алат1,5-13 mm
Гаранција на производ3 години
Капацитет на батерија4 Ah Li - Ion
Максимален број на удари2970 min
*
*
*
Спецификации на производот
Волтажа18 V
Прифат на алат1,5-13 mm
Гаранција на производ3 години
Капацитет на батерија4 Ah Li - Ion
Максимален број на удари2970 min