Батериска дупчалка одвртувач ABS 12 POWER

13.484 ден со ДДВ
13.484 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен 12 V батериски одвртувач за лесни и средни оптоварување при дупчење и завртување. Се испорачува во куфер со брз полнач (време на полнење на батеријата од 30 минути) и резервна батерија.

Документи
Каталошки број: 5717512012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција3 години
Волтажа12V
Прифат на алат1-10mm
Mомент на затегање - јачина25 Nm
Вибрации0,7 m/s2
Време за полнење на батеријата30мин
Капацитет на батерија1,5 Ah Li - Ion
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција3 години
Волтажа12V
Прифат на алат1-10mm
Mомент на затегање - јачина25 Nm
Вибрации0,7 m/s2
Време за полнење на батеријата30мин
Капацитет на батерија1,5 Ah Li - Ion