Батериска дупчалка ABS 18 COMPACT CLASSIC

22.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за дупчење и завртување.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 55 Nm | Две брзини: 0–500 / 0–1.800 min⁻¹
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) за подолг работен век и помали потреби за одржување
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Напојување: 18 V | Li-Ion
• Испорака: Две батерии од 2 Ah, полнач и куфер

Документи
Каталошки број: 5717514012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на вртежи без оптоварување (1/2 брзина)0-500 / 0-1800 o/min
Гаранција на производ3 години
Маса со батерија1.5 kg
Капацитет на батерија2x2 Ah Li - Ion
Момент на затегање - јачина55 Nm
Волтажа18 V
Прифат на алат1,5-13 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Број на вртежи без оптоварување (1/2 брзина)0-500 / 0-1800 o/min
Гаранција на производ3 години
Маса со батерија1.5 kg
Капацитет на батерија2x2 Ah Li - Ion
Момент на затегање - јачина55 Nm
Волтажа18 V
Прифат на алат1,5-13 mm