Заштитни чевли Azzurro О2

Ниски работни обувки AZZURRO со O1 SR WR степен на заштита, изработени од PUTEK® материјал кој е водоодбивен и отпорен на абење, без заштитна капа.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O1 SR WR
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: PUTEK® материјал
• Изведба: материјал кој е водоодбивен и отпорен на абење
• Ѓон: нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | отпорен на масла и антистатички | отпорност на лизгање SR | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: паропропусна постава од AIR Active 3D материјал
• Влошка: анатомска заменлива влошка

Достапно во 9 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки46, 40, 43, 44, 41, 39, 47, 45, 42
Тип на обувкиНиски
Степен на заштитаO2
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки46, 40, 43, 44, 41, 39, 47, 45, 42
Тип на обувкиНиски
Степен на заштитаO2