Апарат за заварување MIG/MAG 250

104.450 ден со ДДВ
104.450 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Апаратот за заварување MIG / MAG 250 е дигитално контролиран инвертер со најнова технологија IGBT, овозможувајќи му да работи непречено при големи варијации на напон.

Документи
Каталошки број: 5952001250
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Овој апарат е наменет за MAG заварување на конструкциски челик со можност за MIG заварување на прохромски челици и алуминиумски метали со дебелина преку 2 мм. Овој 2во1 апарат има можност за заварување во режим MIG / MAG и rel.

Функцијата NO GAS му дава можност за заварување со полнета жица без дополнителен гас, а исто така има и EURO ПРИКЛУЧОК со горилник Abicor Binzel MB24KD.

Апаратот за заварување MIG / MAG 250, исто така, се карактеризира со прецизно прилагодување на индукцијата, што му овозможува на заварувачот да постигне квалитетно заварување со минимално "прскање" на жицата, што стандардните MIG апарати го немаат.

Апаратот има и изолација од класа F, која му овозможува да работи со електрични компоненти до 155 степени, и користи D300 жица во котур со тежина од 15 кг. “

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
IREF11A
Број на погонски ваљаци4
Влезна сила KVA9,9 KVA
Димензии Д x Ш x В (mm)621x300x681
Должина на кабел за маса и електрода3 m
Интермитенца Imax, 40°C60 %
Мах пречник на жица1,2 мм
Мах струја за заварување250 А
Напон на отворено коло55 V
Попречен пресек на кабел25 mm²
Потребен осигурач на струјно коло16 А трофазен
Потребна моќност на агрегат10 KVA
Степен на заштита на куќиштетоIP21S
Тежина на апаратот42 кг

*
*
*

Овој апарат е наменет за MAG заварување на конструкциски челик со можност за MIG заварување на прохромски челици и алуминиумски метали со дебелина преку 2 мм. Овој 2во1 апарат има можност за заварување во режим MIG / MAG и rel.

Функцијата NO GAS му дава можност за заварување со полнета жица без дополнителен гас, а исто така има и EURO ПРИКЛУЧОК со горилник Abicor Binzel MB24KD.

Апаратот за заварување MIG / MAG 250, исто така, се карактеризира со прецизно прилагодување на индукцијата, што му овозможува на заварувачот да постигне квалитетно заварување со минимално "прскање" на жицата, што стандардните MIG апарати го немаат.

Апаратот има и изолација од класа F, која му овозможува да работи со електрични компоненти до 155 степени, и користи D300 жица во котур со тежина од 15 кг. “

Спецификации на производот
IREF11A
Број на погонски ваљаци4
Влезна сила KVA9,9 KVA
Димензии Д x Ш x В (mm)621x300x681
Должина на кабел за маса и електрода3 m
Интермитенца Imax, 40°C60 %
Мах пречник на жица1,2 мм
Мах струја за заварување250 А
Напон на отворено коло55 V
Попречен пресек на кабел25 mm²
Потребен осигурач на струјно коло16 А трофазен
Потребна моќност на агрегат10 KVA
Степен на заштита на куќиштетоIP21S
Тежина на апаратот42 кг