Апарат за REL заварување EWI 160 S

35.450 ден со ДДВ
35.450 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Апарат за заварување - Наследникот на старата платформа EWI 160, новиот Model S е дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија, дигитален дисплеј и компонента Power Factor Controller што овозможува стабилна и симетрична потрошувачка на енергија додека ја зголемува издржливоста и доверливоста на апаратот.

Документи
Каталошки број: 5952200160
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Уредот има целосно нов дизајн на електрично коло кој овозможува стабилен лак и високи перформанси при REL заварувањето. Обезбедува можност за заварување во режимот LIFT TIG.


Покрај споменатата IGBT технологија, се карактеризира со Anti-Stick кој спречува лепење на електродите на работното парче со автоматско намалување на струјата, Hot-Start кој обезбедува сигурно палење на електродите, како и Arc-Force што ја олеснува работата со тешко топливи електроди.

Опциите VRD, HOT START и ANTI STICK може да се прилагодат на скала од -10 до +10 со помош на потенциометар. Максималната струја на заварување со овој уред е 160 А.

Уредот има подобрен систем за ладење, нов дизајн на куќиштето со засилени потпори и поцврста рамка. Во цената е вклучена испорака на функционално куќиште кое содржи уред и кабли за заземјување и електрода со должина од 3 m.

Тежината на уредот е 5 кг.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина на кабел за маса и електрода3 m
Интермитенца на 130 А и 25°C60 %
Интермитенца на 160 А и 25 °C40 %
Интермитенца на 160 А и 40°C20 %
Интермитенца на 72 А и 40°C60 %
Мах пречник на електрода REL3,25mm ( 4mm* )
Мах пречник на електрода TIG1,0 - 2,4 mm
Мах струја за заварување160 А
Напон на отворено коло75 V
Попречен пресек на кабел16 mm²
Потребен осигурач на струјно коло16 А монофазен
Потребна моќност на агрегат8 KVA
Степен на заштита на куќиштетоIP21S
Степен на изолацијаH ( 180 °C)
Тежина на апаратот4,6 кг

*
*
*

Уредот има целосно нов дизајн на електрично коло кој овозможува стабилен лак и високи перформанси при REL заварувањето. Обезбедува можност за заварување во режимот LIFT TIG.


Покрај споменатата IGBT технологија, се карактеризира со Anti-Stick кој спречува лепење на електродите на работното парче со автоматско намалување на струјата, Hot-Start кој обезбедува сигурно палење на електродите, како и Arc-Force што ја олеснува работата со тешко топливи електроди.

Опциите VRD, HOT START и ANTI STICK може да се прилагодат на скала од -10 до +10 со помош на потенциометар. Максималната струја на заварување со овој уред е 160 А.

Уредот има подобрен систем за ладење, нов дизајн на куќиштето со засилени потпори и поцврста рамка. Во цената е вклучена испорака на функционално куќиште кое содржи уред и кабли за заземјување и електрода со должина од 3 m.

Тежината на уредот е 5 кг.

Спецификации на производот
Должина на кабел за маса и електрода3 m
Интермитенца на 130 А и 25°C60 %
Интермитенца на 160 А и 25 °C40 %
Интермитенца на 160 А и 40°C20 %
Интермитенца на 72 А и 40°C60 %
Мах пречник на електрода REL3,25mm ( 4mm* )
Мах пречник на електрода TIG1,0 - 2,4 mm
Мах струја за заварување160 А
Напон на отворено коло75 V
Попречен пресек на кабел16 mm²
Потребен осигурач на струјно коло16 А монофазен
Потребна моќност на агрегат8 KVA
Степен на заштита на куќиштетоIP21S
Степен на изолацијаH ( 180 °C)
Тежина на апаратот4,6 кг